Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HV100 Leiterplattenbuchse Gerade 34-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU HV100 Leiterplattenbuchse Gerade 34-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6811358
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215307-7
EAN/GTIN:
     5059040380004
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Serie = AMPMODU HV100
Kontaktmaterial = Bronze

Leiterplattenbuchsen TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 mit einem Mittenabstand von 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 sind für vertikale Montage vorgesehen und haben eine obere Kabeleinführung. Die Lötanschlüsse haben eine abgewinkelte Bauweise, die einen sicheren Halt auf der Leiterplatte ermöglichen. Die Gehäuse dieser Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 bestehen aus schwer entflammbarem Thermoplast gemäß UL 94V-0 und verfügen über Platinen-Abstandshalter. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 sind in zwei Montagehöhen erhältlich und können somit in Stapelanwendungen verwendet werden. Sie sind mit verzinnten oder vergoldeten Kontakten erhältlich X 215297-X und X-215307-X haben eine Montagehöhe von 7 mm X -215299-X und X-215309-X haben eine Montagehöhe von 8,5 mm. Eigenschaften und Vorteile. Geknickte Lötanschlüsse für sicheren Halt auf der Leiterplatte Gehäuse aus schwer entflammbarem Thermoplast gemäß UL 94V-0 Platinenabstandshalter Reihe von Steckhöhen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Serie:
AMPMODU HV100
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: te connectivity buchsenleiste, leiterplattenbuchse, 6811358, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 12153077, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,09*
1 Tag
690
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 5,17*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 6,08*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,58*
€ 29,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
142270-1
ab € 8,9201*
Zubehör
TE Connectivity
142270-3
ab € 2,43208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.