Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, PDIP, 200ns THT 128 x 16 Bit, 256 x 8 Bit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, PDIP, 200ns THT 128 x 16 Bit, 256 x 8 Bit,
Artikel-Nr.:
     108EL-6811156
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C56C-I/P
EAN/GTIN:
     5059040229839
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 16 Bit, 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 4.5 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16/8bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Anzahl der Wörter = 128256

Serieller Microwire-EEPROM 93AA56C/93C56C/93LC56C. Die 93AA56C/93C56C/93LC56C-Produktfamilie von Microchip sind serielle 2-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. Konfigurierbare Organisation per ORG-Stift: 8-Bit x 256 oder 16-Bit x 128 Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 16 Bit, 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
4.5 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16/8bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Anzahl der Wörter:
128256
Weitere Suchbegriffe: 6811156, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93C56CIP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1315
1
€ 14,99*
ab € 0,372*
€ 0,639*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.