Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6810112
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5101442
EAN/GTIN:
     5059041652100
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = Datamate J-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V

J-Tek-Stiftleisten. Eine Produktreihe an Stiftleisten der Serie Datamate J-Tek von Harwins, die mit und ohne Verriegelungsschrauben und Platinenbefestigungen angeboten werden. M80-400, M80-402, M80-500, M80-505, M80-530 und M80-532 haben Verriegelungsschrauben M80-510 und M80-540 haben Platinenbefestigungen M80-512 und M80-542 haben Verriegelungsschrauben und Platinenbefestigungen M80-400, M80-410, M80-500, M80-510, M80-530 und M80-540 haben 3 mm lange PC-Endstifte
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate J-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6810112, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M805101442, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.