Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M Steckverbindergehäuse Buchse, 34-polig / 8-reihig Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6808970
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926500-1
EAN/GTIN:
     5059040384637
Suchbegriffe:
6808970
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 8
Gender = Buchse
Serie = M
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 66mm
Breite = 19.2mm
Gehäusematerial = Nylon

Gehäuse Serie M
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
8
Gender:
Buchse
Serie:
M
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
66mm
Breite:
19.2mm
Gehäusematerial:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 600 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.