Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79 x 0.81mm, Stecker, 0.5mm² - 1mm², 20AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6806025
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     928931-2
EAN/GTIN:
     5059040346949
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Stift
Gender = Steckermm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Flachstecker Größe = 2.79 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 17AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 22.8mm

Zeitgeberkontakte
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Gender:
Steckermm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Flachstecker Größe:
2.79 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
17AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
22.8mm
Weitere Suchbegriffe: 6806025, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 9289312, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,75*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.