Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG FASTON .110 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 2.79 x 0.79mm, Buchse, 1.5mm² - 2.5mm², 15.5AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6805766
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165617-2
EAN/GTIN:
     5059040385146
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Flachstecker Größe = 2.79 x 0.79mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 13.5AWG
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 19.8mm

Crimpbuchsenklemmen PIDG Faston 110, TE Connectivity. Isolierte Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung PIDG Faston 110 mit einem Steckbereich von 2,79 x 0,79 mm (Best.-Nr. ; 719-6105 719-6105 , ; 457-5283 457-5283 und ; 680-5757 680-5757 2,79 x 0,51 mm, Best.-Nr. ; 680-6059 680-6059 2,79 x 0,41 mm und Best.-Nr. ; 680-3054 680-3054 2,79 x 0,30 mm). Diese Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung der Serie PIDG Faston 110 bestehen aus einem präzise geformtem Zylinder aus Metalldraht mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Diese isolierten Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung der Serie PIDG Faston 110 sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich. Rot 0,3 bis 1,5 mm² Blau 1 bis 2,50 mm² Gelb 0,12 bis 0,40 mm² Durchsichtig 0,30 bis 0,90 mm²
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Flachstecker Größe:
2.79 x 0.79mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
13.5AWG
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
19.8mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity flachsteckhülse, 6805766, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 1656172, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2055291
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.