Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6805211
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350537-1
EAN/GTIN:
     5059040602625
Suchbegriffe:
6805211
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen. Eine Serie verschiedener Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen von TE Connectivity.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,28*
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,92*
Zubehör
TE Connectivity
90547-1
ab € 251,88*
Zubehör
TE Connectivity
91506-1
ab € 545,24*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 198,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.