| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6805028 Herst.-Nr.: 144969-2 EAN/GTIN: 5059040605183 |
| |
|
| | |
| Serie = MQS Gender = Buchse
Stift- und Buchsenkontakte TE Connectivity Micro Quadlock. Stift- und Buchsenkontakte der Serie Micro Quadlock mit hoher Strombelastbarkeit und robuster Bauweise für den Einsatz in den Kfz-Steckverbindergehäusen der Serie Micro Quadlock. Die Hauptfunktionen diese Kontakte sind voneinander getrennt. Das Gehäuse mit internem Kontakt bietet alle elektrischen und elektromagnetischen Funktionen, während die Blattfeder den Kontakt hält und schützt. Diese geteilte Funktion hilft dabei, den Kontakt gegen Ermüdung aufgrund von Vibrationen und mechanischer Belastung zu schützen. Der elektrische Kontakt wird durch einen Vierkantstift in 0,63 x 0,63 mm hergestellt. Der Buchsenkontakt besitzt vier Kontaktpunkte für hohe elektrische Leistung und Zuverlässigkeit. Diese MQS-Kontakte wurden für sichere Handhabung entwickelt und und können sicher in die Kontaktvertiefungen des Steckverbindergehäuses eingesetzt werden. Bei vollständigem Einsetzen des Kontakts ist zur Bestätigung ein Klicken zu hören. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste Ausführung mit hoher Strombelastbarkeit • Vier Kontaktpunkte für verbesserte elektrische Zuverlässigkeit • Geteilte Funktionen reduzieren die Ermüdung • Entwickelt für sichere Handhabung. Informationen zur Produktanwendung. Die Stift- und Buchsenkontakte der Serie Micro Quadlock sind für den Einsatz in Elektronik- und Elektroanwendungen für Motorfahrzeuge geeignet, die mit Vibrationen und mechanischen Belastungen verbunden sind Weitere Informationen: | | Serie: | MQS | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, lagerbuchse blattfeder, 6805028, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 1449692, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 11000 | | Frei Haus | ab € 0,0684* | € 0,0944* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,144* | € 0,339* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|