Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gestanzt vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6803458
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1437539-2
EAN/GTIN:
     5059040432727
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.56mm
Breite = 4.57mm
Tiefe = 17.78mm
Abmessungen = 35.56 x 4.57 x 17.78mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

TE Connectivity DIP-Buchsensteckverbinder der Serie 800 in offener Bauform. DIP-Buchsensteckverbinder der Serie 800 mit Standardprofil, leiterförmiger offener Bauform und 2,54 mm Mittellinie. Diese DIP-Buchsenleisten der Serie 800 mit Leiterplatten-Durchgangsbohrung verfügen über vergoldete gestanzte und gedrehte Kontakte und eine Höhe von 2,67 mm über der Leiterplatte. Best.-Nr. ; 680-1528 680-1528 ist 16-polig und hat einen Reihenabstand von 7,62 mm. Best.-Nr. ; 680-3458 680-3458 ist 28-polig und hat einen Reihenabstand von 15,24 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.56mm
Breite:
4.57mm
Tiefe:
17.78mm
Abmessungen:
35.56 x 4.57 x 17.78mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 6803458, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 914375392, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.