Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 15V dc / 70A 1kW, EIN 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6802865
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS1000-15
EAN/GTIN:
     5059045970132
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 15v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 70A
Nennleistung = 1kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 9.45Zoll
Breite = 3.25Zoll
Tiefe = 5Zoll
Wirkungsgrad = 85%
Gewicht = 3.2kg

UL508 UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, EN 50178. UL und CSA. Spitzenlaststrom für 10 s max. Einschaltzeit, 35 % Lastzyklus. Minderung der Ausgangsleistung über 50 °C. Tiefenmaße ohne Anschlussklemmenblock/Steckverbinder. LIFE. 15 W bis 1500 W, Serie HWS. Außergewöhnlich kompakt, erfordert normalerweise 50 % weniger Platz als Produkte früherer Baureihen Entworfen für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Entspricht SEMI F47 (high line AC) Anforderungen für Halbleiter-Herstellungsgeräte LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Einfache Montage mit Schraubklemmen Einstellbare Ausgangsspannung (±20 %) Entspricht SEMI F47 Anforderungen für Halbleiter-Herstellungsgeräte Leistungsfaktorverbesserung nach EN 61000-3-2 EMV nach EN 55022-B und FCC Klasse B Überspannungs- und Überstromschutz Integrierter Lüfter auf 300-1500 W Typen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
70A
Nennleistung:
1kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
9.45Zoll
Breite:
3.25Zoll
Tiefe:
5Zoll
Wirkungsgrad:
85%
Gewicht:
3.2kg
Weitere Suchbegriffe: 6802865, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS100015, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,11*
€ 1.336,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,94*
€ 1.308,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,55*
€ 1.227,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,10*
€ 1.162,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 945,91*
€ 1.125,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 914,72*
€ 1.088,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,20*
€ 1.055,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.