Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 13A 624W, EIN 120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 13A 624W, EIN 120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6802846
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SWS600L-48
EAN/GTIN:
     5059045426851
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 13A
Nennleistung = 624W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 215mm
Breite = 120mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 61mm
Temperatur min. = -20°C

TDK-Lambda SchaltnetzteilDas integrierte 624-W-AC/DC-Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda SWSL mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 13 A bei 48 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 85 V ac bis 265 V ac/120 V dc bis 350 V dc. Hinweis: Lastverringerung linear bis 50 % über 50 °C.Eigenschaften und VorteileAktive Leistungsfaktorverbesserung Geringes akustisches Rauschen Low Profile Medizintechnische Zulassungen (SWS1000L) Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz Leiser temperaturgesteuerter Lüfter Fernerfassung Lüfter mit variabler Drehzahl Großer BetriebstemperaturbereichAnwendungenRundfunk Kommunikation Industriell LED-Beschilderung Prüfung und MessungenZertifizierungenCSA-Zulassung EMI - EN55011 En 60601-1 EN 60950-1 En50178 En55022-B En61000-3-2 Klasse A (Leistungsfaktorkorrektur) FCC Klasse B IEC61010-1 (nur 600 W) UL-Zulassung UL60601-1 (nur 1000 W)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
13A
Nennleistung:
624W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
215mm
Breite:
120mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
61mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 48v, einbau netzteil, tischnetzteil 48v, 6802846, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, SWS600L48, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 368,36*
€ 5,90*
ab € 331,04*
€ 438,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618242
ab € 257,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.