Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 53A 636W, EIN 120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 53A 636W, EIN 120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6802833
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SWS600L-12
EAN/GTIN:
     5059045969624
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 53A
Nennleistung = 636W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 215mm
Breite = 120mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 61mm
Gewicht = 1.6kg

EN 60950-1, EN 50178, EN 60601-1 und UL60601-1 (nur 1000 W), IEC61010-1 (nur 600 W). UL, CSA. Lineare Lastverringerung bis 50 % über 50 °C. Universaleingang, 600 bis 1000 W, Einfachausgang, Serie SWSL. Flaches Profil Temperaturgeregelter geräuscharmer Lüfter Großer Betriebstemperaturbereich Aktive Leistungsfaktorkorrektur erfüllt EN61000-3-2 Klasse A Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz Fernerfassung Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen: EN55011 / EN55022-B, FCC Klasse B Zulassungen für medizinische elektrische Geräte (SWS1000L)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
53A
Nennleistung:
636W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 350 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
215mm
Breite:
120mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
61mm
Gewicht:
1.6kg
Weitere Suchbegriffe: 6802833, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, SWS600L12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,24*
€ 427,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,82*
€ 373,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,50*
€ 330,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618239
ab € 269,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.