Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.3A 150W, EIN 248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.3A 150W, EIN 248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6802830
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-48
EAN/GTIN:
     4016138593952
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 3.3A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 7.8Zoll
Breite = 3.9Zoll
Tiefe = 1.5Zoll
Wirkungsgrad = 87%
Temperatur min. = -25°C

UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1. Bauelement mit UL-Zulassung. Betriebstemperaturen mit Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Universaleingang, 19 bis 150 W, Einfachausgang, Serie LS. Universaler Wechselspannungseingang 88-264 Vac, Modelle LS150 sind umschaltbar für 115 oder 230 Vac Überstrom- und Überspannungsschutz Leistungsfaktorkorrektur nach EN 61000-3-2 Stromstoßfestigkeit 300 Vac (mind. 5 s) Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 % Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen erfüllen EN55011/EN55022-B, FCC-B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
3.3A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
7.8Zoll
Breite:
3.9Zoll
Tiefe:
1.5Zoll
Wirkungsgrad:
87%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48v 150w, labornetzgerät, tdk lambda labornetzgerät, 6802830, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS15048, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,30*
€ 48,69*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 36,93*
€ 51,89*
€ 6,90*
ab € 39,32*
€ 52,27*
€ 5,90*
ab € 40,59*
€ 53,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618301
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.