Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 36V dc / 4.3A 150W, EIN 248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 36V dc / 4.3A 150W, EIN 248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 36V dc / 4.3A 150W, EIN 248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6802821
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-36
EAN/GTIN:
     4016138594119
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 4.3A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 7.8Zoll
Breite = 3.9Zoll
Tiefe = 1.5Zoll
Wirkungsgrad = 87%
Temperatur max. = +70°C

UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1. Bauelement mit UL-Zulassung. Betriebstemperaturen mit Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Universaleingang, 19 bis 150 W, Einfachausgang, Serie LS. Universaler Wechselspannungseingang 88-264 Vac, Modelle LS150 sind umschaltbar für 115 oder 230 Vac Überstrom- und Überspannungsschutz Leistungsfaktorkorrektur nach EN 61000-3-2 Stromstoßfestigkeit 300 Vac (mind. 5 s) Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 % Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen erfüllen EN55011/EN55022-B, FCC-B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
4.3A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
248 → 273 V dc, 76 → 264 V ac, 88 → 132 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
7.8Zoll
Breite:
3.9Zoll
Tiefe:
1.5Zoll
Wirkungsgrad:
87%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: einbaunetzteil 150w, einbau netzteil, 6802821, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS15036, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,85*
€ 51,40*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 37,04*
€ 51,41*
€ 5,90*
ab € 43,63*
€ 57,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 67,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,29*
€ 79,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618300
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.