Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 3.2A 75W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6802770
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS75-24
EAN/GTIN:
     4016138516999
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 3.2A
Nennleistung = 75W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 5.1Zoll
Breite = 3.8Zoll
Tiefe = 1.5Zoll
Wirkungsgrad = 86%
Temperatur max. = +70°C

TDK-Lambda SchaltnetzteilDas integrierte 75-W-AC/DC-Schaltnetzteil TDK-Lambda LS mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 3,2 A bei 24 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 88 V ac bis 264 V ac und 125 V dc bis 373 V dc. Hinweis: Betriebstemperaturen haben eine Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad bis 86 % Hohe MTBF Niedrige Leistungsverringerung über 50 °C (bis zu 70 % Last bei 70 °C verfügbar) Überstromschutz Überspannungsschutz Widersteht 300-V-ac-Überspannungen (mindestens 5 Sekunden)AnwendungenAutomatisierter Service Fabrikautomation Für allgemeine Anwendungen LED-Beleuchtung und -Anzeige Prüfung und MessungZertifizierungenEN 60950-1 En 61000-3-2 (Leistungsfaktorkorrektur) En55011 En55022-B FCC-B IEC 60950-1 UL 60950-1 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
3.2A
Nennleistung:
75W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
5.1Zoll
Breite:
3.8Zoll
Tiefe:
1.5Zoll
Wirkungsgrad:
86%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 75w, einbau netzteil, 6802770, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS7524, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 36,36*
2 Tage
62
€ 14,99*
ab € 24,96*
€ 36,38*
€ 5,90*
ab € 27,24*
€ 36,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,97*
€ 38,21*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 44,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618288
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.