Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.5A 35W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.5A 35W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.5A 35W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.5A 35W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6802739
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS35-24
EAN/GTIN:
     4016138593822
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Nennleistung = 35W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 3.9Zoll
Breite = 3.2Zoll
Tiefe = 1.4Zoll
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur min. = -25°C

UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1. Bauelement mit UL-Zulassung. Betriebstemperaturen mit Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Universaleingang, 19 bis 150 W, Einfachausgang, Serie LS. Universaler Wechselspannungseingang 88-264 Vac, Modelle LS150 sind umschaltbar für 115 oder 230 Vac Überstrom- und Überspannungsschutz Leistungsfaktorkorrektur nach EN 61000-3-2 Stromstoßfestigkeit 300 Vac (mind. 5 s) Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 % Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen erfüllen EN55011/EN55022-B, FCC-B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Nennleistung:
35W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
3.9Zoll
Breite:
3.2Zoll
Tiefe:
1.4Zoll
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, 6802739, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS3524, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,81*
€ 27,14*
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 27,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,43*
€ 28,16*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 35,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618275
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.