Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6802417
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926300-1
EAN/GTIN:
     5059040420571
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.35mm
Gender = Stecker
Serie = Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 48.5mm
Breite = 7.6mm
Gehäusematerial = PA

Steckergehäuse. Freie Steckergehäuse, die auf die entsprechenden Tafel-Buchsengehäuse oder Leiterplattenleisten passen. Stift- oder Buchsenkontakte müssen getrennt bestellt werden (siehe z. B. Best.-Nr. 849-079 bis 849-108). UL94V-0 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.35mm
Gender:
Stecker
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
48.5mm
Breite:
7.6mm
Gehäusematerial:
PA
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6802417, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 9263001, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,59*
1 Tag
720
10
€ 14,99*
ab € 0,376*
€ 0,956*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.