Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH 622 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP-LATCH 622 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6801562
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1658527-3
EAN/GTIN:
     5059040325074
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = AMP-LATCH 622
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Te Connectivity IDC-Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder der Serie 622. Die IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie 622 von TE wurden entwickelt, um Hand in Hand mit kompatiblen Flachbandkabeln zu arbeiten und eine Kabelbaugruppe zu erstellen. Mit militärischer und mittiger Polarisierung ist die Serie 622 für den Einsatz mit 26-28 AWG oder PVC-isoliertem Litzenbandkabel vorgesehen. Diese Serie von IDC-Steckverbindern ist blau und in einer Reihe von Kontaktpositionen erhältlich, von nur 6 bis 64. Funktionen Kontaktwerkstoff - Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung - Zinn über, Nickel-Unterplatte Gehäusematerial - glasfaserverstärktes Thermoplast gemäß UL 94V-0 Kontaktdesign - IDC mit Einzelschlitz und flacher Stimmgabel mit Lötfahne Kontaktabstand: 2,54 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
AMP-LATCH 622
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 20 pin, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6801562, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 216585273, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-1761606-7
ab € 4,49*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761607-7
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.