Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIPLOMATE 800 DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6801534
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1571586-2
EAN/GTIN:
     5059040394377
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.16mm
Breite = 4.57mm
Tiefe = 10.16mm
Abmessungen = 10.16 x 4.57 x 10.16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

DIP-Buchsensteckverbinder der Serie DIPLOMATE 800 von TE Connectivity in offener Bauform. DIPLOMATE DIP-Buchsensteckverbinder der Serie 800 mit Standardprofil, leiterförmiger offener Bauform und 2,54 mm Mittellinie. Diese DIP-Buchsenleisten der Serie 800 mit Leiterplatten-Durchgangsbohrung verfügen über vergoldete, bearbeitete Schraubenkontakte, UL 94V-0-Gehäuse und eine Höhe von 2,67 mm über der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.16mm
Breite:
4.57mm
Tiefe:
10.16mm
Abmessungen:
10.16 x 4.57 x 10.16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 6801534, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 215715862, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.