Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6801332
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1761681-6
EAN/GTIN:
     5059040396203
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

AMP-Latch-Flachbandkabelstiftleiste von TE Connectivity. Eine Serie von AMP-Latch-Flachbandkabel-Stiftleisten-Steckverbindern mit 2,54 mm Mittellinie. Teilenummern X-1761681-X und X-1761679-X sind flach mit mittiger und militärischer Ausrichtung Teilenummern X-176133-X sind flach mit Mittenausrichtung und dualer Ausrichtungsstange Teilenummern X-827745-X und X-827746-X sind flach ohne Ausrichtung Teilenummern X-828581-X und X-88582-X haben ein Standardprofil mit mittiger und dualer Ausrichtung Teilenummern X-828584-X, X-828586-X, X-828588-X und X-828590-X haben ein Standardprofil mit Riegeln und mittige und militärische Ausrichtung Teilenummern X-1761606-X sind flach mit Riegeln und mittiger und militärischer Ausrichtung Teilenummern X-1761603-X, X-1761605-X und X-28172X-X sind flach mit Mittenausrichtung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 16polig, stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 6801332, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 17616816, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,16*
1 Tag
78
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 3,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-1658526-9
ab € 5,68*
Zubehör
TE Connectivity
1-1658526-1
ab € 5,09*
Zubehör
TE Connectivity
2-1658526-9
ab € 4,26*
Zubehör
TE Connectivity
1658527-6
ab € 2,20*
Zubehör
TE Connectivity
1658527-7
ab € 2,30*
Zubehör
TE Connectivity
1658622-3
ab € 1,014*
Zubehör
TE Connectivity
1658621-3
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.