Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Stecker Gelb 3P, 110 V / 32A, Tafelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6796968
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     816RS
EAN/GTIN:
     5059045866824
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P
Betriebsspannung = 110 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP44
Kabelquerschnitt = 1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Nein

Geräteeingänge - Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P
Betriebsspannung:
110 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leistungsstecker, mennekes cee-stecker 32a, gerätestecker, mennekes gerätestecker, 6796968, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 816RS, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scame
243.3290
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.