Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795498
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-3101
EAN/GTIN:
     5059039306527
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 7478
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleiste mit Kraftschluss, 90°, Serie 7478. Eine Serie rechtwinkliger Stiftleisten KK 254 der Serie 7478 für Leiterplattenmontage mit Kraftschluss mit verzinnten Rechteckstiften. Das Wafer-Material für diese rechtwinkligen Stiftleisten KK 254 der Serie 7478 für Leiterplattenmontage ist Nylon UL 94V-0 Weiß; Hintereinanderstapelung von Platinen ist möglich. Die rechtwinklige Stiftleiste KK 254 der Serie 7478 für Leiterplattenmontage passt zu Gehäusen der Serien 2695 mit Verriegelung, typische Bestell-Nr. ; 679-5284 679-5284 .
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
7478
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 10pol, 6795498, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22053101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,39*
10
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,01*
1 Tag
2519
1
€ 14,99*
ab € 0,523*
€ 1,272*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-17-3102
ab € 1,11*
Zubehör
Molex
38-00-1400
ab € 1,26*
Zubehör
Molex
38-00-1430
ab € 0,68*
Zubehör
Molex
38-00-1340
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.