Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex SL Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-6792477
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70543-0002
EAN/GTIN:
     5059039303755
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Serie = SL
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Senkrechte ummantelte Stiftleisten, Serie 70553. Passend für Steckverbinder der Serien 70600G und 70600N, typ. Bestell-Nr.: ; 679-5928 679-5928 bzw. ; 670-3963 670-3963 Passende Dicke der Vergoldung 0,38 μm, sofern nicht anders angegeben Passende Dicke der Zinnbeschichtung 3,75 μm
Weitere Informationen:
Serie:
SL
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6792477, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 705430002, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50579403
ab € 0,135*
Zubehör
Molex
50-57-9203
ab € 0,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.