Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 47Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 47Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-6792449
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW251247R0FKEG
EAN/GTIN:
     5059040965065
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 47Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CRCW, Format 2512 - 1 % (Papier T/R) (1 Ω bis 1 MΩ). Funktionen Stabilität: 1:1 R/R = 1 % für 1000 h bei 70 °C. 2-mm-Rastermaß-Verpackungsoption für Größe 0603 Pure Zinn-Lötkontakte auf Ni-Barriereschicht bieten Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren Metallglasur auf Qualitätskeramik AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay widerstand, widerstand, widerstand 1w, 6792449, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW251247R0FKEG, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1805
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0848*
€ 0,1933*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,39*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ1TNF47R0U
ab € 0,17*
Ähnlich
Panasonic
ERJU1TF47R0U
ab € 0,0948*
Ähnlich
RS Pro
1839630
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.