| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6787227 Herst.-Nr.: MMA02040C1504FB300 EAN/GTIN: 5059040814660 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1.5MΩ Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = Melf 0204 Toleranz = ±1% Leistung = 0.25W Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C Serie = MMA0204 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +125°C
EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1.5MΩ | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | Melf 0204 | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 0.25W | Temperaturkoeffizient: | ±50ppm/°C | Serie: | MMA0204 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, 6787227, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C1504FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |