Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA0204 Dünnschicht SMD-Widerstand 150kΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/°C, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6787223
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1503FB300
EAN/GTIN:
     5059040932449
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 150kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Serie = MMA0204
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
150kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Serie:
MMA0204
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, 6787223, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C1503FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0826*
1 Tag
36100
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0313*
€ 0,1098*
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,064*
€ 0,2485*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 0,413* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C1503FB300
ab € 0,0266*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1503
ab € 0,0106*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-150KFI
ab € 0,0178*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX150K
ab € 0,031*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1503BB100
ab € 0,28*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1503BB100
ab € 0,357*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE150K
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.