Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosonic 27MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 2mm, H. 0.55mm, L. 2.5mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6754946
Hersteller:
     Hosonic
Herst.-Nr.:
     E2SB27.0000F12E33
EAN/GTIN:
     5059045859994
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 27MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 2.5mm
Breite = 2mm
Höhe = 0.55mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 0.55mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 80Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

E2SB
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
27MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
2.5mm
Breite:
2mm
Höhe:
0.55mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 0.55mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
80Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 6754946, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Hosonic, E2SB270000F12E33, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.