Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosonic 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±10ppm, 18pF, B. 3.2mm, H. 0.8mm, L. 5mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6754817
Hersteller:
     Hosonic
Herst.-Nr.:
     E5SB12.0000F18D11
EAN/GTIN:
     5059045859666
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 0.8mm
Frequenz-Toleranz = ±10ppm
Frequenz-Stabilität = ±10ppm
Reihenwiderstand = 100Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

E5SB
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 0.8mm
Frequenz-Toleranz:
±10ppm
Frequenz-Stabilität:
±10ppm
Reihenwiderstand:
100Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 6754817, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Hosonic, E5SB120000F18D11, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.