Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosonic 27MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 18pF, B. 3.5mm, H. 1mm, L. 6mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6754788
Hersteller:
     Hosonic
Herst.-Nr.:
     E6SB27.0000F18E33
EAN/GTIN:
     5059045859413
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 27MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 6mm
Breite = 3.5mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur min. = -20°C

E6SB
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
27MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
6mm
Breite:
3.5mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 6754788, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Hosonic, E6SB270000F18E33, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.