Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosonic 24.576MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 20pF, B. 3.5mm, H. 1mm, L. 6mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6754772
Hersteller:
     Hosonic
Herst.-Nr.:
     E6SB24.5760F20D35
EAN/GTIN:
     5059045859659
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 24.576MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 20pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 6mm
Breite = 3.5mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur min. = -10°C

E6SB
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
24.576MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
20pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
6mm
Breite:
3.5mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 6754772, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Hosonic, E6SB245760F20D35, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.