Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosonic 13MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 20pF, B. 3.5mm, H. 1mm, L. 6mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6754753
Hersteller:
     Hosonic
Herst.-Nr.:
     E6SB13.0000F20E22
EAN/GTIN:
     5059045859406
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 13MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 20pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 6mm
Breite = 3.5mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±20ppm
Reihenwiderstand = 60Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

E6SB
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
13MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
20pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
6mm
Breite:
3.5mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±20ppm
Reihenwiderstand:
60Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 6754753, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Hosonic, E6SB130000F20E22, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.