| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6742555 Herst.-Nr.: A-CCS 084-Z-T EAN/GTIN: 5059045863656 |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = DIP Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 84 Raster = 1.27mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt Nennstrom = 1.0A Betriebsspannung = 100,0 V Anschlussart = Löten Gehäusematerial = PBT
Assmann PLCC-Sockel mit Durchsteckmontage Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | DIP | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 84 | Raster: | 1.27mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt | Nennstrom: | 1.0A | Betriebsspannung: | 100,0 V | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, 6742555, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, ASSMANN WSW, ACCS084ZT, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |