Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AW Stiftleiste Gerade, 20-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.5A,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6742340
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AW 109/20-T
EAN/GTIN:
     5059045861560
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
assmann wsw stiftleiste
Serie = AW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.5A
Anschlagstiftlänge = 3.0mm
Passende Stiftlänge = 6.7mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten: 2,54 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
AW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.5A
Anschlagstiftlänge:
3.0mm
Passende Stiftlänge:
6.7mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6742340, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, AW10920T, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G GREY
ab € 0,62*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G RED
ab € 1,14*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPLTZ BLACK
ab € 0,62*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSNT/G BLACK
ab € 0,92*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLACK
ab € 0,31*
Zubehör
Harwin
M22-1900005
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.