Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AW Stiftleiste Gerade, 20-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.5A,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6742331
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AW 108/20-T
EAN/GTIN:
     5059045861553
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
assmann wsw stiftleiste
Serie = AW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.5A
Anschlagstiftlänge = 3.0mm
Passende Stiftlänge = 7.9mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten: 2,54 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
AW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.5A
Anschlagstiftlänge:
3.0mm
Passende Stiftlänge:
7.9mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6742331, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, AW10820T, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPLTG BLACK
ab € 0,51*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSNT/Z BLACK
ab € 0,62*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSNT/G BLACK
ab € 0,92*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSCT/Z BLACK
ab € 0,82*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLACK
ab € 0,31*
Zubehör
Harwin
M22-1900005
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.