Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AW140 Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW AW140 Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-6742328
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AW140-EG-G36E
EAN/GTIN:
     5059045861515
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
assmann wsw stiftleiste
Serie = AW140
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 5.96mm
Passende Stiftlänge = 12.6mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten: 2,54 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
AW140
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
5.96mm
Passende Stiftlänge:
12.6mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6742328, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, AW140EGG36E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLUE
ab € 1,14*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G RED
ab € 1,14*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPLTG BLACK
ab € 0,51*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSNT/Z BLACK
ab € 0,62*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSCT/G BLACK
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.