Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AW140 Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW AW140 Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-6742312
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AW140-EG-G36B
EAN/GTIN:
     5060641265713
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
assmann wsw stiftleiste
Serie = AW140
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.0mm
Passende Stiftlänge = 6.06mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten: 2,54 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
AW140
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.0mm
Passende Stiftlänge:
6.06mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6742312, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, AW140EGG36B, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLUE
ab € 1,14*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G RED
ab € 1,14*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPLTG BLACK
ab € 0,51*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSNT/Z BLACK
ab € 0,62*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLACK
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.