Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AW140 Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6742303
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AW140-EG-G36A
EAN/GTIN:
     5059045861447
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
assmann wsw stiftleiste
Serie = AW140
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.78mm
Passende Stiftlänge = 6.08mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten: 2,54 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Serie:
AW140
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.78mm
Passende Stiftlänge:
6.08mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6742303, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, AW140EGG36A, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLUE
ab € 1,14*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPLTZ BLACK
ab € 0,62*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSNT/G BLACK
ab € 0,92*
Zubehör
ASSMANN WSW
AKSPT/G BLACK
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.