| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6741489 Herst.-Nr.: AD-DIO-M/03 EAN/GTIN: 5059045866046 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mini Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 1A Betriebsspannung = 12 V dc Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Serie = AD-DIO Betriebstemperatur max. = +85°C
MiniDIN-Kabelbaugruppe. Dieser Mini-DIN-Kabelsteckverbinder von Assmann ist PBT-isoliert mit Messingkontakten. Ein zuverlässiger Steckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mini | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 1A | Betriebsspannung: | 12 V dc | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Serie: | AD-DIO | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, 6741489, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADDIOM03, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |