Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AWH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6741160
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWH 26G-0202-T
EAN/GTIN:
     5059045866237
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 26polig
stiftleiste
assmann wsw stiftleiste
Serie = AWH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 3.0A

Stiftleiste, gerade, Leiterplattenmontage, 2,54 mm Rastermaß. Stiftleisten für Leiterplattenmontage mit oder ohne kurze Verriegelungen.
Weitere Informationen:
Serie:
AWH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: 6741160, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ASSMANN WSW, AWH26G0202T, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
RFP-1-26-28-A5
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.