Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6741003
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DF 15 A/KG-F
EAN/GTIN:
     5059045864912
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Metall
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.2mm
Breite = 9.5mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = A-DF
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Rechtwinkliger Leiterplatten-D-Sub-Steckverbinder mit hoher Dichte, mit Ferritplatte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Metall
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.2mm
Breite:
9.5mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
A-DF
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 6741003, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF15AKGF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
ABW 15
ab € 0,72*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.