Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-HDF Sub-D Steckverbinder A Buchse , 26-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW A-HDF Sub-D Steckverbinder A Buchse , 26-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6740956
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDF 26 LL/Z
EAN/GTIN:
     5059045866251
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Metall
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.2mm
Breite = 12.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur max. = +105°C

D-Sub-Stecker und -Buchsen Assmann für hohe Anschlussdichte mit Lötanschlussklemmen. D-Sub-Stecker und -Buchsen für hohe Anschlussdichte mit Lötanschlussklemmen und Montageflanschen. Diese D-Sub-HD-Buchsen für Kabelmontage besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast PBT gemäß UL94V-0, hauchvergoldete Kontakte und eine Montagebohrung von 3,05 mm auf jeder Seite des Flansches zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Metall
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.2mm
Breite:
12.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 6740956, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, AHDF26LLZ, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,77*
1 Tag
340
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,78*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 2,20*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-BK-K
ab € 6,36*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,05*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.