Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-D IDC-Steckverbinder Stecker, , 9-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740921
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DSF 09LPIII/Z-UNC
EAN/GTIN:
     5059045938552
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
Anzahl der Kontakte = 9
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel, Zinn
Serie = A-D
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = PBT

D-Sub IDC-Steckverbinder. Eine Auswahl von D-Sub-Steckverbindern aus Vollkunststoff und mit Metallgehäuse, mit IDC-Anschluss einschließlich separat gekapselter Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel, Zinn
Serie:
A-D
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 6740921, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADSF09LPIIIZUNC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 09S/W
ab € 2,32*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.