Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DS Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740868
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DS 25 A/KG-T1
EAN/GTIN:
     5059045865377
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.04mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = A-DS
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub rechtwinklig nach Euro-Standard, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.04mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
A-DS
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 6740868, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADS25AKGT1, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
ABW 25
ab € 0,81*
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 25S/W
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.