Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740855
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DF 15 A/KG-T1
EAN/GTIN:
     5059045865353
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.14mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub rechtwinklig nach Euro-Standard, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.14mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 6740855, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF15AKGT1, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,78*
1 Tag
681
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 2,17*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
ABW 15
ab € 0,72*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.