Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 37-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740852
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DF 37 A/KG-T1
EAN/GTIN:
     5059045569169
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.32mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub rechtwinklig nach Euro-Standard, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.32mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 6740852, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF37AKGT1, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,17*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.