Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DS Sub-D Steckverbinder Stecker , 37-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740808
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DS 37 PP/Z
EAN/GTIN:
     5059045865797
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.4mm
Breite = 6.0mm
Tiefe = 12.5mm
Serie = A-DS
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub gerade, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.4mm
Breite:
6.0mm
Tiefe:
12.5mm
Serie:
A-DS
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 6740808, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADS37PPZ, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,06*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.