Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740798
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DF 37 PP/Z
EAN/GTIN:
     5059045866961
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.4mm
Breite = 6.0mm
Tiefe = 12.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub gerade, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.4mm
Breite:
6.0mm
Tiefe:
12.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 6740798, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF37PPZ, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,10*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.