Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DF Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6740789
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DF 25 PP/Z
EAN/GTIN:
     5059045694793
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.1mm
Breite = 6.0mm
Tiefe = 12.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub gerade, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.1mm
Breite:
6.0mm
Tiefe:
12.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 6740789, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF25PPZ, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
ABW 25
ab € 0,81*
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 25F/W
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.