| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6740739 Herst.-Nr.: A-DF 15 LL/G EAN/GTIN: 5059045864738 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 15 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Tafelmontage Steckverbindertyp D = Sub-D D-Sub-Gehäusegröße = A Nennstrom = 3A Gehäusematerial = Metall Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur max. = +105°C
D-Sub-Stecker und -Buchsen Assmann mit Lötanschlussklemmen. D-Sub-Stecker und -Buchsen mit Lötanschlussklemmen und Montageflanschen. Diese D-Sub-Buchsen besitzen ein Stahlgehäuse, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast PBT gemäß UL94V-0, hauchvergoldete Kontakte und eine Montagebohrung von 3,05 mm auf jeder Seite des Flansches zur Befestigung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckverbindertyp D: | Sub-D | D-Sub-Gehäusegröße: | A | Nennstrom: | 3A | Gehäusematerial: | Metall | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur max.: | +105°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 6740739, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, ADF15LLG, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |