Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=3/4Zoll für 2.5t Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674055
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     674055
EAN/GTIN:
     5056111928721
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel rs pro
schäkel
Material = Edelstahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Sichere Arbeitslast = 2.5t
Bügel Durchmesser = 3/4Zoll
Backenbreite = 28mm
Stiftdurchmesser = 20mm
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert

Sichere Betriebslasten in Tonnen angegeben. Kleine D-Schäkel. Schäkel mit hoher Zugfestigkeit, aus verzinktem Stahl mit Gewindestift, gemäß BS3032: 1987. Zum Anheben oder zum Sichern von Lasten oder Pflanzen.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Sichere Arbeitslast:
2.5t
Bügel Durchmesser:
3/4Zoll
Backenbreite:
28mm
Stiftdurchmesser:
20mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: 674055, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, SH25SDGA, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,03*
€ 15,86*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 17,95*
€ 24,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7293010
ab € 20,32*
Zubehör
RS Pro
674207
ab € 629,97*
Zubehör
RS Pro
7293044
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.